ESCO 2-piece set Hose remover

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7880-83
Overall Length (mm)315240
Shaft Length (mm)200125
Shank Diameter (DIAmm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The wide tip reduces damage to the hose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan