ESCO Φ35x70mm Roller (made of fluororesin)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7863-67
Mass (g)230
Overall Length (mm)185
Roller Size (mm)DIA35x70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan