ESCO 6- 27mm Hose clamp set

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7850-75
Band Thickness (mm)0.6
Band Width (mm)9
Case Dimensions (mm)220x150x50
Material400SS
Screw Size(Hexagonal (+) screw) 1/4 "

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan