ESCO 13- 25mm Hose Clamps (2 pcs)

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7850-73
Applicable hose diameter (DIAmm)13~25
Band Thickness (mm)0.6
Band Width (mm)9
Material430SS
Quantity2 pieces
Screw Size(Hexagonal (+) screw) 1/4 "

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan