ESCO 4.0 / 5.0mmx10m Fluororesin tube (PTEE)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7818-71
ColorTranslucent
Inner Diameter (DIAmm)4
MaterialPTFE
Operating Temperature (°C)Up to 260
Outer Diameter (DIAmm)5
Overall Length (m)10
Regular Pressure (MPa)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan