ESCO 100mm / 6.35mm (38mm) Replacement roller (smooth)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7816-74
Bristle Length (mm)6.35
Bristle Width (mm)100
Inner Diameter (DIAmm)38
MaterialMohair blend
Surface TreatmentSmooth (extra-fine)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Polypropylene core is resistant to water, solvents and cracks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan