ESCO 175mm (38mm) Replacement roller (universal / 2)

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7816-65
Bristle Length (mm)20
Compatible HandleEA109NE-180
Dimensions (mm)175 (7 inches)
Inner Diameter (DIAmm)38
Material of BristlePolyester hair
Roller Size (mm)175
Suitable PaintsWater-based / oil-based paint (reaction curing, EP, sealer, filler, top, NAD)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Applicable coated surface: Universal to rough surface type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan