ESCO 70mm Rack / varnish brush (wool)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7816-51
Bristle Length (mm)42
Bristle Thickness (mm)17
Bristle Width (mm)70
Hair HardnessNormal
Mass (g)46.5
Materialwool
Number30
Overall Length (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan