ESCO 356x152x102mm Wheel choke (made of urethane)

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Height (mm)102
Length (mm)152
Mass (kg)2.8
MaterialImpact urethane
Width (mm)356

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan