ESCO 150-220mm Round bar hanging clamp

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2296-54
Clamping Width (mm)DIA150~220
Mass (kg)11
Operating Load (t)0.5
Overall Length (mm)513

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan