ESCO 100-150mm Round bar hanging clamp

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Clamping Width (mm)DIA100~150
Mass (kg)8
Operating Load (t)0.5
Overall Length (mm)409

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan