ESCO 120x50x156mm Key box

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Clearance (mm)Vertical: 53, Horizontal: 51
Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)120x50x156
Dimensions (mm)Outer dimensions: 120 x 50 x 156 (H), inner dimensions: 102 x 25 x 74 (H)
Mass (g)About 920
Shackle Thickness (mm)13
Width (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan