ESCO 40x40mm Flat hinge (polyamide / gray white)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Overall length: 40, width: 40, thickness: 9, hole diameter: 5.5
Height (mm)40
MaterialBody: Polyamide (glass fiber reinforced), Pin: SUS303
Number of Screw Holes4
Wall Thickness (mm)9
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan