ESCO 50mmx30m Strong line tape (yellow / black)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ColorYellow/black
Length (m)30
Thickness (mm)0.195
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the pattern surface is laminated, it is difficult to peel off.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan