ESCO 50mmx30m Ceramic insulation tape (not subject to RCF regulation)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Base MaterialCeramic fiber
Operating Temperature Range (°C)Up to 400
Tape Length (m)30
Tape Thickness (mm)2
Tape Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan