ESCO 500mm Free cable

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2283-71
Dimensions (mm)35 (W) x 20.5 (D) x 500 (H) (cable length: 0.5m)
Impedance(Input / output) 75Ω (F type)
Included Accessories1 waterproof cap, 4 mounting screws, 1 sheet of double-sided tape
Mass (kg)0.1
Operating Temperature Range (°C)-10~+40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan