ESCO Conduction tester

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2255-05
Cable Length (m)1.2
Overall Length (mm)185
Range of UseDC 28V or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The side of the probe is insulated for improved visibility.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan