ESCO 250mm x 4-piece set Bungee cord

Sebelum PPN:
Rp91.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2252-41
Dimensions (mm)DIA4 x about 250
Hook Inner Diameter (mm)8
Hook Wire Diameter (mm)1.5
Length (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is weather resistant and has excellent resistance to corrosion.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan