ESCO Clip remover

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2235-33
Overall Length (mm)200
Tip Width (mm)37.5.24.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan