ESCO 250mm tile braking pliers

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
FinishChrome-plated
Mass (g)560
Maximum Jaw Opening (mm)48
Overall Length (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the lower chin is flat, you can firmly hold a thin pipe.
Feature
Jaw size: 40 x 32 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan