ESCO For 4.0mm Chainsaw File Bit

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2217-90
Dimensions (mm)For 4.0
Effective Length (mm)25
Overall Length (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan