ESCO [Soft head] Wheel weight pliers

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2216-09
Head Diameter (DIAmm)29
Mass (g)380
Overall Length (mm)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The resin head does not damage the target

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan