ESCO 1470x22mm Tire lever (for truck tires)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2215-97
Mass (kg)4.5
Overall Length (mm)1470
Shank Diameter (DIAmm)22
Tip Width (mm)54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The unique tip shape reduces the burden on the back and allows the tire wheel to be lifted.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan