ESCO 16x 457mm Private

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2215-87
Mass (kg)0.69
Overall Length (mm)457
Rockwell Hardness43~47
Shank Diameter (DIAmm)16
Tip Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the tip is bent, the force of leverage works even in a narrow place.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan