ESCO 19x 610mm Private

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2215-81
Mass (kg)1.3
Overall Length (mm)610
Rockwell Hardness43~47
Tip Width (mm)23
Width Across Flats (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Black oxidation finish prevents rust

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan