ESCO 16x 410mm Private

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2215-79
Mass (kg)0.55
Overall Length (mm)410
Rockwell Hardness43~47
Tip Width (mm)23
Width Across Flats (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Black oxidation finish prevents rust

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan