ESCO 13x 360mm Private

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2215-78
Mass (kg)0.32
Overall Length (mm)360
Rockwell Hardness43~47
Tip Width (mm)23
Width Across Flats (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Black oxidation finish prevents rust

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan