ESCO 560x295x220mm / 22L Basket (red / 3 pieces) (Keranjang Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Capacity (L)About 22
ColorRed
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)560x295x220
MaterialHigh impact copolymer
effective internal dimensions / depth (mm)295
effective internal dimensions / frontage (mm)560
effective internal dimensions / height (mm)220(H)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan