ESCO 465x385x280mm / 27L Basket (brown / 4 pieces) (Keranjang Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2214-41
Capacity (L)About 27
ColorBrown
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)465x385x280
MaterialHigh impact copolymer
effective internal dimensions / depth (mm)385
effective internal dimensions / frontage (mm)465
effective internal dimensions / height (mm)280(H)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be stacked

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan