ESCO 545x160x100mm Single-sided tool box

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Depth (mm)160
External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)545x160x100
External Dimensions / Height (mm)100
External Dimensions / Width (mm)545
Inner Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)530x130x100
Mass (kg)2.9
MaterialSPTC
TypeWithout pan

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan