ESCO Φ40x300mm Polyacetal round bar (copolymer POM)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2210-81
Diameter (mm)40
MaterialPOM
Overall Length (mm)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan