ESCO Φ40x500mm Ultra high molecular weight polyethylene round bar

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2210-77
Diameter (mm)40
MaterialUHMW
Overall Length (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan