ESCO 16x0.125mm Button die sim (25 pieces)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Button Size (mm)16
Case Dimensions (mm)208x106x35
MaterialSUS302
Quantity25 sheets
Thickness (mm)0.125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan