ESCO 1000x3000mm Heat resistant work sheet

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Length (mm)3000
MaterialFlame resistant fiber/aramid fiber composite material
Thickness (mm)1.6
Width (mm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan