ESCO Rc 1/4 " Filter with air regulator

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7820-54
Adjust Pressure Range (MPa)0.049~0.97
Face-to-face Dimension (mm)80
Mass (g)280
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Mounting ScrewRc1/4\"
Operating Temperature (°C)5~60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Discharge method: Cock type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan