ESCO Soft Elastomer Tube Flame Retardant Black 5.5/8.0mm x 20m (Selang Fleksibel)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2109-96
ColorBlack
Inner Diameter (DIAmm)5.5
MaterialFlame-retardant elastomer
Maximum Operating Pressure (MPa)1.1
Operating Temperature (°C)Air: -40 to 120, Industrial water: 0 to 60 (non-freezing)
Outer Diameter (DIAmm)8
Overall Length (m)20
Suitable fluidAir, water

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan