ESCO 6.5mmx28m Air hose reel (made of urethane)

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)348(W)x227(D)x398(H)
Hose Length (m)(Primary side) 2
Mass (kg)8.7
Operating Pressure (MPa)1.5
Outer Diameter (DIAmm)10
Overall Length (m)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan