ESCO Blower & Vacuum Cleaner (Air Type)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2195-15
Air Consumption (L/minute)69
Compressor Used1.5kW
Dimensions (mm)127(H)x277(L)
Mass (g)346
Mounting Screw SizeG1/4\"
Nozzle Length (mm)45
Nozzle diameter (mm)Inner diameter: 7, outer diameter 10
Operating Pressure (MPa)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan