ESCO Airbrush kit

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Body Length (mm)148.5
Cup Capacity (ml)5ml.10ml
Discharge Air Volume (L/minute)11.3~ 22.7
Mounting ScrewRp(PS)1/8\"
Nozzle diameter (mm)0.2
Operating Pressure (MPa)0.1~0.2MPA
Stem Diameter (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A convenient kit with two cups

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan