ESCO 100x310mm (25mm) Roller brush set

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)25
Bristle Width (mm)100
Handle Dimensions (mm)100(W)x305(L)
Material of BristlePolyester (microfiber)
Shank Diameter (DIAmm)6
Suitable PaintsStain, water repellent / various emulsion paints, water-based, solvent silicone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Applicable surface: siding, concrete, mortar Roller brush: EA109NA-206-207

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan