ESCO No. 2 Maru Brush (Tacron hair)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2194-62
Bristle Length (mm)23.8
Bristle Width (mm)1.7
MaterialTacron
Overall Length (mm)189
Size (Nominal No.)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The hair is soft and has excellent durability.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan