ESCO forklift jack

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Handle Length (mm)698
Length (mm)457
Lifting Height (mm)57~419
Mass (kg)36
Operating Load (t)4
Overall Height (mm)762
Width (mm)203

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The long-reach chassis reaches deep areas under the lift, allowing you to work safely and quickly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan