ESCO 387x620x740mm / 2-stage cabinet (Kabinet)

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Color (Body)White
Height (mm)740
Length (mm)620
Mass (kg)28.5
Opening Width (mm)387
Outer Dimensions (Frontage x Depth x Height) (mm)387x620x740
Uniform Load (kg)40 / step (equal load)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
4 A4 dividers with 2 keys

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan