ESCO 455x620x1065mm / 3-stage cabinet (Kabinet)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Color (Body)White
Height (mm)1065
Length (mm)620
Mass (kg)43.5
Opening Width (mm)455
Outer Dimensions (Frontage x Depth x Height) (mm)455x620x1065
Uniform Load (kg)40 / step (equal load)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
6 B4 dividers, 2 keys

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan