ESCO 3. 0 hole x100mm air blow gun (with urethane hose)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)340L/min
Hole Diameter3mm
Hose Length (mm)Inner diameter: 5mm Outer diameter: 8mm
Nozzle Length (mm)100
Operating Pressure (MPa)0.5/0.8
Range of Use3m

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With shield (diameter 98mm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan