ESCO 3. With 0 hole x100mm air blow gun (shield nozzle) plug

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)340L/min
Hole Diameter3mm
Maximum Pressure1.0MPa
Mounting ScrewRc1/4”
Nozzle Length (mm)100
Operating Pressure (MPa)0.5/0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Body + plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan