ESCO Pipe hanging clamp

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2296-53
Clamping Width (mm)DIA65~100
Mass (kg)6.5
Operating Load (t)0.5
Overall Length (mm)331

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The suspended object lands and is released by loosening the wire.
The lock is automatically applied, and workability is outstanding.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan