ESCO 2050mmx10m welding work film (yellow)

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Coloryellow
Dimensions (m)2.05x10
Mass (kg)9
Thickness (mm)0.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Please use it like a curtain around the welding work.
It protects the eyes by blocking strong ultraviolet rays and visible rays that are harmful to the human body during welding work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan