ESCO Rc 1 "line check valve (for high pressure)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Ambient Temperature (°C)5~120
Dimensions (mm)35x89
Mass (g)400
Material (Main Unit)C3604
Number of Ports2
Operating Pressure (MPa)0~4.9
Pipe Connection Diameter1
Suitable fluidAir
Type Of ThreadRc
Withstand Pressure (MPa)7.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fluororubber is used for the packing.
Prevents backflow of air.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan