ESCO Rc 1/2 "flow switch

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Ambient Temperature (°C)5~60
Contact1a1b contact
Contact CapacityAC125V.250V:15A,DC125V:0.5A,DC250V:0.25A
Dimensions (mm)Diameter 80 x 91 x 91
Fluid Temperature (°C)5~60
Mounting ScrewRc(PT)1/2
Operating Pressure (MPa)0.05~0.5
Suitable fluidShimizu
Withstand Pressure (MPa)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan